Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones2.555 x 4.857 x 0.166 pulg.
- Altura2.555 pulg.
- Longitud4.857 pulg.
- Altura exterior2.555 pulg.
- Longitud exterior4.857 pulg.
- Anchura exterior0.166 pulg.
- Altura total2.555 pulg.
- Longitud total4.857 pulg.
- Ancho general0.166 pulg.
- Ancho0.166 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDivisor de longitud
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- Para usar con contenedor30210
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete6
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Mantener los artículos separados en el contenedor
- El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales
- Usar con contenedor Akro 30210