Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio4 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total61 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPT (principal)
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 ISO (Piloto)
Detalles
- Material del cuerpoPTFE
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.35 Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.5 Mpa2
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de pilotosPiloto doble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.5 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +100 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- Material del selloPTFE