Motion
LRTZ708031
Anillo interior - Orificio de 70 mm, 80 mm OD
Artículo MI #05387968
No. Fabricante LRTZ708031
Precio83.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 70 mm, 80 mm OD
Artículo MI #05387968
No. Fabricante LRTZ708031
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
Su precio$83.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    76900 N
  • Descripción larga
    El LRTZ708031 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 31 mm y un peso de 0.61 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de precisión en maquinaria.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ708031
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    143000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE RODADURA INTERIOR 708031 LRTZ CON ORIFICIOS PARA GRASA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"