Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1mm
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal6.5 mm
- Longitud total38 mm
- Diámetro del mango1 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaMetal duro
- Tipo de brocaCanal recto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante697604200402
- MaterialMetal duro
- Número de canales2
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoWeb Thin
- Serie200
- Canal recto o en espiralRecto
- Con refrigeración internaNo
- UPC_NO697604200402
- Adelgazamiento de la webSí