Motion
854753 8 X 1/2 X 3 CONV. ESTÁNDAR DE ALETA - G P PLUS - MFD 9S FINO

3M
854753 8 X 1/2 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 854753, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg. 9S FIN, 4 por caja
Artículo MI #05408143
No. Fabricante 854753 8 X 1/2 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE
Price$154.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
854753 8 X 1/2 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 854753, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg. 9S FIN, 4 por caja
Artículo MI #05408143
No. Fabricante 854753 8 X 1/2 X 3 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE
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
Price$154.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 854753 8X1/2X3 GP Plus Convolute Wheel está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio en una calidad 9S Fine y tiene un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1/2 in y un diámetro de orificio central de 3 in, diseñado para acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332159
  • UPC_NO
    00051115332159

Descripción general

Descripción del fabricante
854753 8 X 1/2 X 3 CONV. ESTÁNDAR DE ALETA - G P
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs