Motion
28505 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - SERIE ELITE 3" VACÍO CENTRAL 3/32"

3M
28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"

3M™ Sandadora orbitaria aleatoria Elite lista para vacío central, 28505, 3 pulg., 3/32 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412957
No. Fabricante 28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"
Precio371.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"

3M™ Sandadora orbitaria aleatoria Elite lista para vacío central, 28505, 3 pulg., 3/32 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412957
No. Fabricante 28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"
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
Precio371.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.25 pulg.
  • Longitud total
    12.69 pulg.
  • Ancho general
    6.81 pulg.
  • Peso
    3.154 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El funcionamiento del acero con equilibrio de precisión y los potentes motores neumáticos funcionan sin problemas con menos vibración, ideal para entornos industriales de alta producción • La durabilidad, la ergonomía y el nivel de ruido mejorados maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad
  • Número de stock del fabricante
    60410013670
  • Número de Upc del fabricante
    00051141285054
  • UPC_NO
    00051141285054

Descripción general

Descripción del fabricante
28505 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - ELITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El funcionamiento del acero equilibrado con precisión y los potentes motores neumáticos funcionan sin problemas con menos vibración, lo que resulta ideal para entornos industriales de alta producción
  • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado
  • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo
  • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad