Motion
28527 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - SERIE ELITE 70 MM X 198 MM SIN VACÍO 1/8"

3M
28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"

3M™ Lijadora orbitaria aleatoria sin vacío Elite, 28527, 70 mm x 198 mm, 1/8 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412967
No. Fabricante 28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"
Precio471.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"

3M™ Lijadora orbitaria aleatoria sin vacío Elite, 28527, 70 mm x 198 mm, 1/8 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412967
No. Fabricante 28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"
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
Precio471.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.25 pulg.
  • Longitud total
    12.69 pulg.
  • Ancho general
    6.81 pulg.
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Ideal para el acabado de superficies planas y el lijado de selladores con acceso a esquinas estrechas • El funcionamiento de acero equilibrado con precisión y un potente motor proporcionan un alto rendimiento con menos vibración • Soporte de muñeca curvado extendido, material de agarre 3M™ y palanca empotrada que proporcionan la máxima comodidad y control durante un uso prolongado • Cuerpo de aluminio y cubierta de composite duradero que reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad
  • Número de stock del fabricante
    60440238446
  • Número de Upc del fabricante
    00051141285276
  • UPC_NO
    00051141285276

Descripción general

Descripción del fabricante
28527 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - ELITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para acabado de superficies planas y lijado con sellador con acceso a esquinas estrechas
  • Las operaciones de acero con equilibrio de precisión y un potente motor proporcionan un alto rendimiento con menos vibraciones
  • Soporte de muñeca curvado extendido, material de agarre 3M™ y palanca empotrada que proporcionan la máxima comodidad y control durante el uso prolongado
  • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad