Motion
28631 BÚFER GIRATORIO 3" DE DIÁMETRO

3M
28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER

3M™ Búfer rotativo, 28631, 3 pulg. de diámetro, 1 por caja
Artículo MI #05412979
No. Fabricante 28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER
Precio1,096.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER

3M™ Búfer rotativo, 28631, 3 pulg. de diámetro, 1 por caja
Artículo MI #05412979
No. Fabricante 28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER
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
Precio1,096.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla de respaldo
    5 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Altura total
    6.732 pulg.
  • Longitud total
    15.95 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Caballos de fuerza
    0.26 CV
  • Velocidad máxima
    3500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
28631 BÚFER GIRATORIO 3" DE DIÁMETRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Herramientas neumáticas ligeras que destacan en el pulido y pulido de capas transparentes y en polvo
  • Diseño ligero de perfil bajo y funcionamiento silencioso que mejoran el control y la comodidad del operador
  • Utilícelo con los pulidores 3M™ Finesse-it y las almohadillas de pulido de espuma para un acabado uniforme en las pinturas actuales (los pulidores y almohadillas se venden por separado)
  • Disponible en versiones de dos manos (PN 28333) o palma (PN 28769)
  • Optimizado para almohadillas de espuma 3.25”, 3.5” y 3.75”
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"