Motion
718HSPU/S
PosiGrip. 18G Carcasa HPPE Azul, Palma de Poliuretano, TAMAÑO S-Azul Sin Silicona
Artículo MI #05413096
No. Fabricante 718HSPU/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiGrip. 18G Carcasa HPPE Azul, Palma de Poliuretano, TAMAÑO S-Azul Sin Silicona
Artículo MI #05413096
No. Fabricante 718HSPU/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    57.15 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    3442
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    18
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    662909501080
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE HPPE AZUL 718HSPU/S
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta