Motion
104601
Limpiador de baldosas y lechada
Artículo MI #05423226
No. Fabricante 104601
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de baldosas y lechada
Artículo MI #05423226
No. Fabricante 104601
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
Precio20.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura total
    9.6 pulg.
  • Ancho general
    3.4 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.7 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.2 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.9 pulg.
  • Peso
    2.538 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Suciedad, residuos de jabón, aceites corporales, manchas de moho y otros residuos de todas las superficies del baño
  • Instrucciones de aplicación
    Voltee la tapa o el pulverizador
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de baldosas y lechada
  • Color
    Rojo-violeta
  • Composición
    edta, surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
    C2
  • Formulario
    Líquido fino a base de agua
  • Código de armonización
    3402.20.1100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858104601
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Cuidado del baño
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Aroma
    Agradable
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Muchas superficies duras, como cerámica, azulejos de cantera, cromo, acero inoxidable, porcelana, melamina, fibra de vidrio, etc.
  • UPC_NO
    10690858104608

Descripción general

Descripción del fabricante
104601 LIMPIADOR DE LECHADA Y AZULEJOS ZEP 12QTS
  • Autorizado por el USDA; Aroma agradable; No contiene cloro ni otras lejías oxidantes fuertes; No se decolora ni decolora; Los espesantes especiales mantienen el producto en las superficies para una penetración más prolongada