Motion
GW209PPB23-BR209

PEER BEARING CO (SKF)
GW209PPB23-BR209

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 0.7500 in, diámetro exterior de 3.4921 in, ancho de 42.9 mm, sellado doble
Artículo MI #05428132
No. Fabricante GW209PPB23-BR209
Precio130.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
GW209PPB23-BR209

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 0.7500 in, diámetro exterior de 3.4921 in, ancho de 42.9 mm, sellado doble
Artículo MI #05428132
No. Fabricante GW209PPB23-BR209
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
Su precio$130.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    42.9 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.4921 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    42.9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW209RPPB23-BR-A AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.7500 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 3.4921 in y ancho total de 42.90 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    GW209PPB23-BR209
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106953883

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.GW209RPPB23-BR-A AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron