Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0300 pulg.;0.76 mm
- Ángulo de hélice38°-41 °
- Longitud de Corte1.0000 pulg.
- Fresadora Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg., 76.20 mm
- Mango Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Corte al centroSí
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoAlTiN, Ti-NAMITE-A
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales4
- SerieZH1C
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoWeldon (impulsor plano)
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableSí