Motion
NL17
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 3.34-12 in, Rosca a mano izquierda, 4.4110 in OD, 4.0310 in Dia. facial, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05482784
No. Fabricante NL17
Precio114.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de rodamiento serie NL - Tamaño de rosca de 3.34-12 in, Rosca a mano izquierda, 4.4110 in OD, 4.0310 in Dia. facial, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05482784
No. Fabricante NL17
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
Precio114.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    4.0310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4110 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.34-12 pulg.
  • Peso
    1.062 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
NL17 ROSCA IZQUIERDA DE CONTRATUERCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"