Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor80
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje19 mm
- Peso20 lb
Detalles
- Detalles adicionalesABB Construcción del rendimiento del proceso (servicio severo) IP55 . Marco de aluminio y placas terminales. IE2 Eficiencia según IEC 60034-30; los motores para uso en EE. UU. están marcados con el número de conformidad DOE para uso en bloques de terminales de 460 voltios, 60 Hz; 6 postes; motores aislados Clase F con límites de temperatura Clase “B”; factor de servicio 1.0 ; 160-250 marcos tienen termistores PTC (3 en serie),150C en bobinado del estátor. Adecuado para montaje en cualquier posición. Preparado para inversor: estructuras 63-250, 230-400V, 50Hz y 460V, 60 Hz, 2:1CT, 20:1VT.
- Amperios a tensión1.6 A @ 460 V; 1.7 A @ 400 V; 2.8 A @ 230 V
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores y otras aplicaciones trifásicas de uso general que requieren reemplazos de montaje en brida IEC métrico B5 .
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa2.80 / 1.65 / 1.62 A
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW0.75 kW
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/400//460 V
- Tipo de montajeBrida / Sin pies
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 50 Hz; 400 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación