Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura5.25 x 29.00 pulg.
- Altura baja5.25 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional36 x 60 pulg.
- Altura elevada29.00 pulg.
- Peso430 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación36 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor0.33 CV
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso1500 lb