Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura10.00 x 46.00 pulg.
- Altura baja10.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional66 x 84 pulg.
- Altura elevada46.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Descripción Palabra claveBase ancha
- Tiempo de elevación28 s
- Tipo de elevaciónBase ancha
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L42.0 x 60.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso12000 lb