Motion
LS5-42W 42x56

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS5-42W 42x56

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® - Base ancha, capacidad de 5000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 7.00 x 49.00 in
Artículo MI #05489046
No. Fabricante LS5-42W 42x56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS5-42W 42x56

Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver® - Base ancha, capacidad de 5000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 7.00 x 49.00 in
Artículo MI #05489046
No. Fabricante LS5-42W 42x56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.00 x 49.00 pulg.
  • Altura baja
    7.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    66 x 84 pulg.
  • Altura elevada
    49.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Base ancha
  • Tiempo de elevación
    74 s
  • Tipo de elevación
    Base ancha
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.00 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    42.0 x 56.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    5000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LS5-42W PLATAFORMA Y BASE DE 42"X56" 5000 LB