Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura14.00 x 98.00 pulg.
- Altura baja14.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional96 x 156 pulg.
- Altura elevada98.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Descripción Palabra claveBase ancha
- Tiempo de elevación56 s
- Tipo de elevaciónBase ancha
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L60.0 x 120.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso6000 lb