Motion
LSH2-48 24x40

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-48 24x40

Mesa elevadora de tijera eléctrica Spacesaver® - Capacidad de 2000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 9.50 x 57.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489061
No. Fabricante LSH2-48 24x40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-48 24x40

Mesa elevadora de tijera eléctrica Spacesaver® - Capacidad de 2000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 9.50 x 57.50 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489061
No. Fabricante LSH2-48 24x40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    9.50 x 57.50 pulg.
  • Altura baja
    9.50 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    36 x 54 pulg.
  • Altura elevada
    57.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    42 s
  • Tipo de elevación
    Elevación alta
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.00 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 40.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA Y BASE DE LSH2-48 2000 LB 24"X40"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron