Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja852
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 3.0000 pulg., 6.35 x 76.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo9419 pulg./lb;1064.205 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Carga colgada3560 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Peso254 lb, 115.212 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza8.105 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.105 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM852-40-L-180
- Potencia de entrada máxima8.105 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida6.538 hp;4.875 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida15835.64 N, 3560 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)9419 pulg-lbs;1064.205 Nm