Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.6251 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9842 pulg.
- Exterior Diámetro5.7000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante087796106499
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial9800 lbf
- SerieSM
- UPC_NO087796106499