Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónLimpieza de la superficie, eliminación de recubrimientos, lijado
- Material de apoyoNo tejido
- ColorNaranja
- GradoGrano extra grueso
- Aplicación del materialAcero inoxidable, acero
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623303912
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica ultragrueso para una acción de corte rápida y agresiva y una larga vida útil
- Construcción de red abierta para una carga mínima
- El material Rapid Strip proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
- Ideal para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como metal de madera y plásticos
- Sistema de fijación de metal enrollable y enrollable Ty TR/III fit
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela