Motion
66252843324

NORTON ABRASIVES
66252843324

Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. eje, 24 grano, 13580 rpm
Artículo MI #05499887
No. Fabricante 66252843324
Precio13.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843324

Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. eje, 24 grano, 13580 rpm
Artículo MI #05499887
No. Fabricante 66252843324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843324 4-1/2" X 1/8" X 7/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good