Motion
0333024
Cadena de eslabones de bobina - 3/0, acero con bajo contenido de carbono, capacidad de 605 lb, 0.21 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #05504074
No. Fabricante 0333024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bobina - 3/0, acero con bajo contenido de carbono, capacidad de 605 lb, 0.21 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #05504074
No. Fabricante 0333024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.3 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.36 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.21 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    3/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Enlaces por pie o medidor
    9.2/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    605 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE BOBINA 0333024 ST/LK 3/0 B/K 100'CT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo