Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud0.94 pulg.
- Enlace interior Ancho0.46 pulg.
- Enlace Diámetro0.31 pulg.
- Longitud total150 pies
- Tamaño comercial1/4 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 70
- Tipo de cadenaTransporte
- Descripción Palabra claveAcero al carbono tratado con calor de cromato amarillo grado 70
- Recubrimiento de acabadoCromatato amarillo
- Enlaces por pie o medidor12.8/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialAcero al carbono tratado con calor
- Estándares cumplidosAISI/ASME, ASTM, NACM
- Capacidad de carga de trabajo3150 lb