Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Par de apriete100 pies-libras
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Serie de bateríasM12
- Tipo de bateríaIon-litio (iones-litio)
- Estilo de plato de garrasSin llave
- ColorRojo/negro
- Estilo de mangoEn línea
- IncluyeM12 12V Inalámbrico 3/8 pulg. Destornillador de taladro de ángulo recto (solo herramienta) - 2415-20, solo herramienta - La batería y el cargador se venden por separado
- Número de Upc del fabricante045242197163
- Velocidad máxima800 rpm
- Número de piezas1
- Clasificación de potencia12 V
- ReversibleReversible
- Estándares cumplidosLista ETL, lista UL
- UPC_NO045242197163
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje12 V
- Garantía5 años
Descripción general
- Plato de trinquete de manga única 3/8 in para máxima versatilidad y agarre
- El interruptor de paleta extendido proporciona comodidad y conveniencia
- La cabeza de 3-3/4 pulgadas de largo es ideal para trabajar en espacios reducidos
- El embrague electrónico tiene 11 ajustes más el modo de perforación para un control completo
- Los LED integrados iluminan la superficie de trabajo e indican que el embrague está apagado
- Cuenta con un indicador de combustible de batería para mayor comodidad del usuario
- Parte del sistema M12 de más de 90 herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee