Motion
PB50AS1
Disyuntor de pavimento - 6-1/4 pulg. Carrera, 1-3/4 pulg. Orificio, 58 cfm con carga, 1150 lpm
Artículo MI #05507490
No. Fabricante PB50AS1
Precio3,221.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disyuntor de pavimento - 6-1/4 pulg. Carrera, 1-3/4 pulg. Orificio, 58 cfm con carga, 1150 lpm
Artículo MI #05507490
No. Fabricante PB50AS1
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
Precio3,221.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/4 NPT
  • Soplado por minuto
    1150 lpm
  • Tamaño del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Longitud
    27.50 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1-1/8 x 6 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    55 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    58 cfm a carga
  • Número de Upc del fabricante
    663023131252
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
PB50AS1 INTERRUPTOR DE PAVEMENTOS 1-1/8X6INHEX
  • Potencia: la serie PB cuenta con un pistón Power-Strok , que ofrece una salida de alta energía y potencia
  • Duraderos y silenciosos: los interruptores de pavimento de la serie PB son lo suficientemente fuertes para los trabajos más difíciles, con silenciadores para reducir la producción de ruido
  • Usos: estos rompepavimentos son adecuados para romper hormigón, asfalto y pavimentos de piedra en trabajos de construcción de carreteras; romper grandes rocas en minas, canteras y trabajos de demolición general
  • Mantenimiento: La carcasa de una pieza elimina la necesidad de costosas varillas laterales y resortes

También puede gustarle