Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa30.00 pulg.
- Ancho de la correa1.00–2,00 pulg.
- Tamaño de la entrada0.500 pulg.
- Altura total7.75 pulg.
- Longitud total21.50 pulg.
- Peso de la herramienta14 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga70.00 cfm
- Descripción Palabra claveVertical
- Tipo de escapeParte delantera
- Caballos de fuerza2.00 CV
- IncluyeBarra de presión con mango de control superior
- Velocidad máxima7200 rpm