Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.339 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.984 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1/2 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.319 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.146 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1/2 pulg.
- En general Longitud7.0080 pulg.
- Tamaño1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoLlave combinada
- Tipo de llaveRachete