Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Grosor general0.1094 pulg.
- Rueda Diámetro14.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoTosca
- Número de grano36
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.4365 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de ruedaTipo 41