Motion
MGPM12-100Z
CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 12 mm
Artículo MI #05513685
No. Fabricante MGPM12-100Z
Precio177.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUÍA MGP-Z con calibre de 12 mm
Artículo MI #05513685
No. Fabricante MGPM12-100Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio177.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Tabla de portaobjetos
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM12-100Z CILINDRO MGP-Z
  • Para aplicaciones de carga lateral alta encontradas en la manipulación, elevación y detención de materiales
  • Diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de la guía
  • A medida que aumenta la longitud de la carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro
  • Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete establecida, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera
  • La última generación de cilindros guiados ofrece una mayor capacidad de carga, recorridos más largos, dos ubicaciones de puertos, ranuras de montaje de interruptor en dos lados y un montaje de ranura en T más versátil que la serie MGQ

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"