Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Cuadrado por pulgada0.0003 pulg.
- Tamaño del orificio roscado5/8-11 pulg.
- Diámetro del orificio sin explotar5/8 pulg.
Detalles
- Dureza55-60 Rockwell C
- MaterialAcero endurecido
- Número de orificios roscados5
- Número de orificios sin rosca18
- Número de serieNo
- Configurar estilo de bloque2-4-6 Bloque
- Vendido comoPar a juego
- Tipo2-4-6 Bloque