Motion
01221001
20 Hoja, Rango de paso de 0.4 a 6mm , Paso de tornillo de acero Gage 60° Ángulo de rosca
Artículo MI #05514217
No. Fabricante 01221001
Precio37.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20 Hoja, Rango de paso de 0.4 a 6mm , Paso de tornillo de acero Gage 60° Ángulo de rosca
Artículo MI #05514217
No. Fabricante 01221001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de medición métrica
    De 0.40 a 6.00 mm
  • Paso
    0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Número de cuchillas
    20
  • Número de licencias
    20
  • Rango de paso
    0.40-6.00 mm
  • Ángulo de rosca
    60.00°
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
14-029-3 .4-6.0MM 20 TORNILLO SPI LEAF