Especificaciones
Dimensiones
- Radio máximo15.00 mm
- Radio mínimo7.50 mm
Detalles
- Radios cóncavos incluidos7.50 mm, 8.00 mm, 8.50 mm, 9.00 mm, 9.50 mm, 10.00 mm, 10.50 mm, 11.00 mm, 11.50 mm, 12.00 mm, 12.50 mm, 13.00 mm, 13.50 mm, 14.00 mm, 14.50 mm, 15.00 mm
- Radios convexos incluidos7.50 mm, 8.00 mm, 8.50 mm, 9.00 mm, 9.50 mm, 10.00 mm, 10.50 mm, 11.00 mm, 11.50 mm, 12.00 mm, 12.50 mm, 13.00 mm, 13.50 mm, 14.00 mm, 14.50 mm, 15.00 mm
- Soporte incluidoNo
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas32