Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1, 1/2, 2
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos28
- TipoJuego de accesorios Impact Ready
Descripción general
- Sistema de almacenamiento de accesorios conectable para optimizar el espacio de almacenamiento
- El diseño patentado de la barra de puntas permite la fácil extracción de puntas y la colocación personalizable
- La tapa transparente le permite ver fácilmente el contenido de un vistazo
- Cierre de clip para un cierre seguro
- El tamaño de almacenamiento a granel pequeño cabe dentro de la caja ToughCase+ pequeña y mediana (se vende por separado) - Ideal para organizar bits sueltos
- Puntas de destornillador de acero endurecido
- Acabado de capa en polvo de óxido negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto