Motion
5106S
Cubo de pared recto con gancho giratorio a presión
Artículo MI #05517584
No. Fabricante 5106S
Precio90.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de pared recto con gancho giratorio a presión
Artículo MI #05517584
No. Fabricante 5106S
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
Su precio$90.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El cubo cuenta con un gancho giratorio de bronce (n.o No. 2012) for use on hoisting canvas buckets • Black molded polypropylene bottom protects against corrosion • Tool bucket is made of No. 6 canvas and measures 14-Inch (35.6 cm) high with a diameter of 9-Inch (22.9 cm) • Made in the USA • Web handle extends down the sides of the bucket for added strength • Durable, straight-wall and tapered-wall buckets are made of heavy-duty canvas • High-density polyethylene top ring for strength and chemical resistance

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO 5106S #6 DE LONA DE PARED RECTA
  • El cubo cuenta con un gancho giratorio de bronce (n.o n.o 2012) para su uso en cubos de lona de elevación
  • El fondo de polipropileno moldeado negro protege contra la corrosión
  • Tool bucket is made of No. 6 canvas and measures 14-Inch (35.6 cm) high with a diameter of 9-Inch (22.9 cm)
  • Fabricado en EE. UU.
  • El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
  • Los cubos duraderos de pared recta y pared cónica están hechos de lona de alta resistencia
  • Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"