Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango95 mm
- Tamaño hexagonal10 mm
- Longitud total171 mm
- Longitud del mango76 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Sin chispasSin chispas
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644651700