Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud total10-5/16 pulg.
- Longitud del mango6 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Sin chispasSin chispas
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644652301
Descripción general
- Probado individualmente para superar las normas IEC 60900 y ASTM F1505 , para herramientas aisladas, y claramente marcado con el símbolo oficial de clasificación de 1000 voltios
- Dos capas de aislamiento proporcionan protección contra descargas eléctricas
- El recubrimiento interior blanco grueso, excepcionalmente resistente y de alto dieléctrico está adherido a la herramienta y un recubrimiento exterior naranja brillante, resistente a impactos y retardante de llamas
- Los ejes huecos permiten trabajar en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
- Fabricado en EE. UU.
- Tip-Ident identifica rápidamente el tamaño del destornillador de tuerca
- Asas con agarre acolchado para mayor par y comodidad