Motion
JTH610E
Juego de Llaves Hexagonales, Mango en T SAE, 6-Inch Con Soporte, 10-Piece
Artículo MI #05517674
No. Fabricante JTH610E
Precio75.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Llaves Hexagonales, Mango en T SAE, 6-Inch Con Soporte, 10-Piece
Artículo MI #05517674
No. Fabricante JTH610E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal máximo
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal mínimo
    3/32 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Alta tecnología, Las asas Journeyman de doble material proporcionan un mejor agarre sin sacrificar la resistencia y durabilidad de la herramienta • Acero tratado para una resistencia a la torsión y prevención de óxido a largo plazo • Llave hexagonal de doble extremo adaptable para trabajar en espacios reducidos o aplicaciones de alto par • Fácil identificación del tamaño con marcas en la parte superior de cada asa • El soporte de metal mantiene las herramientas organizadas y tiene una ranura abierta para un almacenamiento adicional del mango en T • Hojas 6-Inch en 10 tamaños: 3/32-Inch, 7/64-Inch, 7/32-Inch, 1/8-Inch, 9/64-Inch, 5/32-Inch, 3/16-Inch, 1/4-Inch, 5/16-Inch, 3/8-Inch
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
JTH610E 10 PIEZAS 6" SAE JOURNEYMAN MANGO EN T
  • Las asas Journeyman de material dual de última generación proporcionan un mejor agarre sin sacrificar la resistencia y durabilidad de la herramienta
  • Acero tratado para resistencia a la torsión a largo plazo y prevención de óxido
  • Llave hexagonal de doble extremo adaptable para trabajar en espacios reducidos o aplicaciones de par elevado
  • Fácil identificación del tamaño con marcas en la parte superior de cada asa
  • El soporte metálico mantiene las herramientas organizadas y tiene una ranura abierta para un almacenamiento adicional con mango en T
  • Hojas 6-Inch en 10 tamaños: 3/32-Inch, 7/64-Inch, 7/32-Inch, 1/8-Inch, 9/64-Inch, 5/32-Inch, 3/16-Inch, 1/4-Inch, 5/16-Inch, 3/8-Inch