Motion
JTH68M
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal -
Artículo MI #05517677
No. Fabricante JTH68M
Precio50.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal -
Artículo MI #05517677
No. Fabricante JTH68M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    2 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Incluye
    Soporte metálico, hoja corta
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
JTH68M 8 PIEZAS 6" MÉTRICO JOURNEYMAN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good