Motion
82187

PFERD
82187

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #05534676
No. Fabricante 82187
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
82187

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #05534676
No. Fabricante 82187
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0200 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    1/2-13 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    697940821873

Descripción general

Descripción del fabricante
82187 CABLE WHL 4X3/16X1/2-13 .020

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron