Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo8 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Ancho de la cara1-1/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- GradoMedio
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO697940811287