Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1000 ml
Detalles
- Detalles adicionalesCon tan solo una ola bajo el dispensador automático de jabón sin contacto enMotion®, con sus ricos y lujosos jabones de espuma y su elegante diseño, y tú también experimentarás un triunfo de ingeniería e innovación. Cuenta con un sistema higiénico cerrado que aloja la bomba, la bolsa y la boquilla y ajustes de dispensación ajustables de 0.4 o 0.7 ml para el control de la porción
- ColorSin fragancia
- Acción de espumaAcción de espuma
- Para usar con52052, 52053, 52054
- FormularioEspuma
- Advertencia emergente de productoNo
- Tipos de productosDesinfectante
Descripción general
- Elimina los gérmenes comunes que pueden causar enfermedades
- Contiene aloe y humectantes
- Seguro para la piel con un uso normal
- Ideal para usar en manos visiblemente limpias, especialmente cuando no hay agua disponible
- Para su uso en el procesamiento de alimentos después de lavarse las manos correctamente
- El producto está sujeto a la Propuesta 65 de California
- Usar dispensador 52053