Motion
S07000000
Adhesivo en aerosol: tiempo de curado de 10 a 30 s, gel
Artículo MI #05553261
No. Fabricante S07000000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo en aerosol: tiempo de curado de 10 a 30 s, gel
Artículo MI #05553261
No. Fabricante S07000000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16.75 oz
  • Peso neto
    16.75 oz
  • Tamaño del paquete
    16-3/4 oz

Detalles

  • Aplicación
    Unión ligera
  • Tiempo de curado
    30 s
  • Tiempo de fijación
    10 a 30 s
  • Compensación de material
    Tejido, espuma, metal, papel, plástico, madera
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +123 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +123 °F
  • Formulario de producto
    Gel
  • Estándares cumplidos
    Cumple con VOC/MIR
  • Sustrato
    Cartón, alfombras, cajas, tela, tela, fibra de vidrio, lámina, fieltro, espumas ligeras, plásticos, papel, metal, madera

Descripción general

Descripción del fabricante
S0700000A PULVERIZADOR ADHESIVO S07000 24 OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron