Motion
35GA4-3/4

BURKS PUMPS
35GA4-3/4

Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 38 gpm, cabezal de 143 pies, puertos NPT de 1 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #05574999
No. Fabricante 35GA4-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BURKS PUMPS
35GA4-3/4

Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 38 gpm, cabezal de 143 pies, puertos NPT de 1 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #05574999
No. Fabricante 35GA4-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    143 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1 pulg. x 3/4 pulg.
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima
    62 psi
  • Caudal máximo
    38 gpm
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Carbono/cerámica
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
35GA4-3/4 BOMBA