Motion
64763 ENMASCARAMIENTO VERDE 401+/233+  48MM X 55M A GRANEL DE ALTO RENDIMIENTO

3M
64763 GREEN MASKING 401+/233+ 48MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Cinta de enmascarar: 55 m de largo, 48 mm de ancho, 7.30 mil de grosor, verde
Artículo MI #05575065
No. Fabricante 64763 GREEN MASKING 401+/233+ 48MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK
Precio30.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64763 GREEN MASKING 401+/233+ 48MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Cinta de enmascarar: 55 m de largo, 48 mm de ancho, 7.30 mil de grosor, verde
Artículo MI #05575065
No. Fabricante 64763 GREEN MASKING 401+/233+ 48MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5.15 pulg.
  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    7.30 mil
  • Peso
    0.889 lb
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    36 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Pintura y pintura,Enmascaramiento de preparación de pintura,Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Eliminación limpia
    No calificado
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647635
  • Material
    Refuerzo: papel de crepé, adhesivo: goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Serie
    401+
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D 3330, D 3759, D 3652
  • UPC_NO
    00051115647635

Descripción general

Descripción del fabricante
64763 ENMASCARAMIENTO VERDE 401+/233+ 48MM X 55M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de enmascarar industrial que proporciona líneas de pintura limpias y nítidas y es ideal para aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura en fascia y recubrimiento en polvo
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos adhesivos
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso verde mejora la visibilidad y la precisión durante el enmascaramiento de la pintura
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 250°F/121°C durante 30 minutos en operaciones de pintura horneada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"