Motion
PA50M
PA50 Bomba hidráulica de baja presión accionada por aire - De acción única, depósito de 0.45 gal, capacidad utilizable de 98.0 in3, máx. 3200 psi, flujo de 28 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #05575495
No. Fabricante PA50M
Precio2,178.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA50 Bomba hidráulica de baja presión accionada por aire - De acción única, depósito de 0.45 gal, capacidad utilizable de 98.0 in3, máx. 3200 psi, flujo de 28 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #05575495
No. Fabricante PA50M
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
Su precio$2,178.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    9.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    16.20 lb
  • Ancho
    5.00 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    3200 psi
  • Tipo de bomba
    PA50 Bomba hidráulica de baja presión accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    0.45 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    105.0 pulg.3
  • Material del depósito
    Metal
  • Flujo típico a 0 Psi
    128.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    110.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    88.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 3200 Psi
    28.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    28 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    98.0 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
PA50M BOMBA, AIRE
  • Bombas de salida de baja presión de 3200 psi de velocidad única
  • Motor neumático reparable para una reparación económica
  • El filtro de entrada de aire protege el motor: el filtro del puerto de salida protege contra sistemas contaminados
  • Depósitos surtidos para adaptarse a los requisitos de su aplicación