Motion
PA172
PA17 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire - De acción simple, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 295.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 17 in3/min a máx. psi, depósito termoplástico
Artículo MI #05575500
No. Fabricante PA172
Precio5,995.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA17 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire - De acción simple, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 295.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 17 in3/min a máx. psi, depósito termoplástico
Artículo MI #05575500
No. Fabricante PA172
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
Su precio$5,995.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14.13 pulg.
  • Longitud
    11.38 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    40.00 lb
  • Ancho
    9.25 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA17 Bomba hidráulica de dos velocidades accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    2.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    462.0 pulg.3
  • Material del depósito
    Termoplástico
  • Flujo típico a 0 Psi
    290.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    240.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    24.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    17.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    23.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    17 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    295.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    "avance", "mantener" y "retraer" del pistón del cilindro.
  • Número de pieza de la válvula
    9517
  • Tipo de válvula
    Válvula manual 2-Way, 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    2-Way, 2-Position / devolución anticipada

Descripción general

Descripción del fabricante
PA172 BOMBA, AIRE
  • Motor neumático de estilo rotativo: se utiliza cuando el aire es la fuente de energía preferida, cuando no hay electricidad disponible o hay chispas preocupantes
  • Funcionamiento de dos velocidades para avance de cilindro de alta velocidad
  • Depósito termoplástico duradero de dos galones. (Hay disponibles kits de conversión de depósitos metálicos).
  • Cuenta con un motor neumático capaz de arrancar a plena carga
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good