Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.000 pulg.
- Longitud total13.000 pulg.
- Ancho general7.750 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- Amperaje3.0 A
- Interruptor de controlTipo de balancín desactivado, encendido momentáneo
- Descripción Palabra claveUna o dos acciones
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Clasificación de potencia1/4 CV
- Tipo de bombaBomba eléctrica portátil de 2-SpeedPE10
- Capacidad del depósito0.26 galones (EE. UU.)
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi68/74 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi120 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi10 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.10 pulg.3/min
- UPC_NO662536225205
- Capacidad de aceite utilizable60.0 pulg.3
- Número de pieza de la válvula9563
- Tipo de válvula4-Way
- Tipo/función de válvulaVolcado automático 4-Way/devolución anticipada
- Voltaje220/230 V
Descripción general
- Fuente de alimentación portátil para cilindros hidráulicos y herramientas: hasta 25 toneladas
- El motor de imán permanente arranca fácilmente bajo carga, incluso con condiciones de tensión reducida
- Batería recargable opcional con correa para el hombro para una máxima portabilidad
- La bomba normalmente proporciona 15 minutos de funcionamiento continuo a 10,000 psi con una sola batería
- La bomba puede funcionar en cualquier posición
- Interruptores manuales y pedales de 24 voltios disponibles para todos los modelos con alimentación de CA
- Carcasa de alto impacto con construcción retardante de llama
- Orificios de montaje de la base para instalaciones fijas