Motion
PE213
PE21 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 22 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #05575547
No. Fabricante PE213
Precio13,172.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PE21 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 22 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #05575547
No. Fabricante PE213
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
Precio13,172.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    21.375 pulg.
  • Longitud total
    11.500 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Peso
    104.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    15.0 A
  • Interruptor de control
    Interruptores de parada, arranque y funcionamiento/apagado/pulso
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Consumo máx. de amperios 10000 Psi
    15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Tipo de bomba
    PE21 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Nivel de sonido
    70 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    270 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    29 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    22 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    27 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    22 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536001786
  • Capacidad de aceite utilizable
    520.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    “Avanzar”, “retener” y “retorno”. Cuando se cambia a la posición de "retorno", la bomba y el cilindro devuelven el aceite a través de sus propias líneas de retorno separadas, lo que permite una retracción más rápida del pistón. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9520
  • Tipo de válvula
    Válvula 3-Way, 3-Position (centro en tándem) con PosiCheck®
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 3-Position / Retención anticipada
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE213 BOMBA, ELEC 115/230V 60HZ
  • Hasta 75 toneladas
  • Motor de inducción totalmente cerrado y refrigerado por ventilador con protección contra sobrecarga térmica
  • Los controles de la bomba son resistentes a la humedad y al polvo
  • Cubierta antigoteo del motor con asas de transporte y orejeta de elevación
  • En caso de interrupción eléctrica, la bomba se apaga y no arranca hasta que el operador pulsa el botón de arranque de la bomba
  • Los circuitos de control de 24 voltios en unidades con controles remotos proporcionan seguridad adicional para el usuario/operador
  • Bomba serie PE21 y cilindro RD5513 utilizados en una prensa especial que produce extractos de grado farmacéutico para medicamentos a base de hierbas